Descrizione del prodotto
Il connettore WD1580930000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal BL/SL 5.00 ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 9 poli e spina, progettato per il fissaggio diretto su circuito stampato con angolo orizzontale 0°/180°. Questo connettore per circuiti stampati è ideale per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. È realizzato per la saldatura ad onda con passo di 5.00 mm e disponibile con estremità aperte o chiuse, offrendo flessibilità per diversi requisiti di layout. La struttura del connettore consente molteplici direzioni di inserimento e prevede uno spazio per etichettatura e codifica. I materiali costitutivi principali includono policarbonato (PBT) per la parte plastica (circa il 49,6%) e rame e sue leghe per la parte metallica (circa il 28,4%), con una componente residua di carta (22%). Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un utilizzo sicuro e sostenibile nel tempo. La durata di servizio prevista è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. L'assemblaggio finale avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un impatto ambientale contenuto e un'attenzione particolare al ciclo di vita del prodotto.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.