Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607560000
Cod. Produttore
1607560000
Cod. EAN
4008190025151

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Pitch: 3.50 mm
  • Numero poli: 08
  • Angolo: 180°
  • Tipo contatto: 3.2SN
  • Colore: Arancione (OR)
  • Montaggio: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1607560000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 8 poli. Si tratta di una spina con connettore fissato, progettata per un angolo di 90° (verticale verso l'alto) per il collegamento di circuiti stampati in applicazioni industriali focalizzate sull'elaborazione del segnale. Il passo tra i pin è di 3,50 mm, adatto per saldatura a onda, e il connettore offre una connessione affidabile e duratura con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Il connettore è realizzato con materiali di alta qualità: la parte plastica è in polibutilene tereftalato (PBT) che costituisce il 53,1% del peso, mentre la parte metallica è composta da rame e sue leghe (18,5%) e altri acciai non inox (14,6%), garantendo robustezza e resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed elettriche. La progettazione consente diverse direzioni di inserimento, conferendo flessibilità nella disposizione dei layout elettrici. Inoltre, i pin possono essere codificati per evitare errori di collegamento. Questo connettore è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono una connessione stabile e precisa tra schede elettroniche e dispositivi elettrici, assicurando performance ottimali nel tempo grazie anche alla certificazione ambientale e alla conformità alle direttive RoHS e REACH. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico innestabile 8 poli per circuiti stampati industriali