Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607510000
Cod. Produttore
1607510000
Cod. EAN
4008190163907

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo pin: 3.50 mm
  • Numero poli: 3
  • Tipo montaggio: innestabile PCB
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Materiale contatti: rame stagno
  • Colore: arancione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1607510000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 è progettato per applicazioni industriali con un focus sulla trasmissione di segnali. Si tratta di un connettore a 3 poli con esecuzione a spina, fissato e con angolo di 90° verticale verso l'alto, ideale per il collegamento affidabile di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato (PBT) per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per i contatti, garantisce durata e resistenza anche in ambienti industriali gravosi. Il passo di 3,50 mm e la compatibilità con saldatura ad onda assicurano una facile integrazione nei processi produttivi standard. Questo connettore è progettato per una lunga durata operativa, con una vita utile di riferimento di 20 anni, che assicura stabilità e continuità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico innestabile 3 poli per circuiti stampati OMNIMATE Signal Germania