Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1971570000
Cod. Produttore
1971570000
Cod. EAN
4032248680504

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BC/SC 3.81
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore femmina BCF 3.81/03/180F SN BK BX è un connettore flessibile per circuiti stampati dotato di una connessione a molla PUSH IN che consente un cablaggio rapido e senza utensili, inserendo semplicemente i conduttori preparati. Il prodotto presenta 3 poli con esecuzione del contatto a presa e un angolo di collegamento del conduttore di 90° verticale verso l'alto. La presenza di pulsanti integrati facilita l'apertura dei punti di serraggio, migliorando l'efficienza durante l'installazione. È progettato per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La struttura combina materiali plastici tecnici e metalli, assicurando robustezza e conformità alle normative RoHS e REACH. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Altre leghe di rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Collegatore elettrico innestabile 3 poli compatto per impianti