Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1848700000
Cod. Produttore
1848700000
Cod. EAN
4032248371976

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Elemento di codifica
  • Applicazione: Connettori a innesto
  • Funzione: Assegnazione univoca
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore realizzato in metallo con elevata classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo sicurezza e resistenza alle alte temperature. Progettato per applicazioni elettriche, assicura affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali isolanti di alta qualità. Ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.

colore

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

Materiale dell'elemento di codifica

Metallo

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Elemento codifica connettori elettrici alta affidabilità per installazioni industriali