Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1875890000
Cod. Produttore
1875890000
Cod. EAN
4032248466153

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Materiale: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Modello: HE 24 MP
  • Portata: 25-48
  • Applicazione: Industriale
  • Uso: Connettori multipolari

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 24 MP 25-48 progettato per applicazioni elettriche con 24 poli di potenza. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La configurazione a spina assicura un collegamento sicuro e stabile, ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni elettriche. Questo connettore è ottimizzato per il trasporto di corrente, senza contatti di comando, rendendolo perfetto per soluzioni industriali e tecniche che necessitano di connessioni robuste e precise. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

34,3 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HE 24 MP per cablaggio affidabile