Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758440000
Cod. Produttore
1758440000
Cod. EAN
4032248019663

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CR6-2S GR
  • Telaio: Zinco pressofuso
  • Protezione: Moduli protetti
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CR6-2S GR progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, offre elevata resistenza al calore e alla fiamma. Dotato di conduttore di protezione integrato, assicura la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono componenti robusti e performanti senza necessità di montaggio diretto o su binari. Ideale per impianti elettrici professionali che richiedono standard elevati di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

34 mm

lunghezza

51 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC-CR6-2S GR zinco per impianti professionali