Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758450000
Cod. Produttore
1758450000
Cod. EAN
4032248019670

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CR6-2B GR
  • Serie: HDC - Connettore
  • Telaio zinco pressofuso: protezione moduli
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CR6-2B GR caratterizzato da un materiale isolante con classe di infiammabilità UL 94 V0, che garantisce elevata sicurezza contro la propagazione delle fiamme. Progettato con conduttore di protezione integrato, assicura una connessione affidabile e sicura negli impianti elettrici. Il connettore non è progettato per il montaggio diretto né su binari, offrendo una soluzione specifica per applicazioni che richiedono componenti resistenti e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

34 mm

numero di spazi per moduli

2

lunghezza

51 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC-CR6-2B GR zinco pressofuso per impianti elettrici professionali