Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758500000
Cod. Produttore
1758500000
Cod. EAN
4032248019724

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: HDC-CR24-7S GR
  • Telaio: Zinco pressofuso
  • Protezione: Moduli protetti
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CR24-7S GR progettato per garantire elevata sicurezza grazie alla classe di infiammabilità V0 del materiale isolante secondo UL 94. Dotato di conduttore di protezione integrato, assicura affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in ambienti industriali, è ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e sicure senza necessità di montaggio diretto o su binari. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

34 mm

numero di spazi per moduli

7

lunghezza

111 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC-CR24-7S GR sicurezza e durata per installazioni industriali