Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758510000
Cod. Produttore
1758510000
Cod. EAN
4032248019731

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CR24-7B GR
  • Serie: HDC - Connettore
  • Telaio in zinco: pressofuso
  • Protezione moduli: inclusa
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CR24-7B GR progettato per garantire un’elevata sicurezza elettrica grazie alla presenza del conduttore di protezione integrato. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94 V0, assicura resistenza al fuoco e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono standard elevati di sicurezza e durabilità, offrendo una soluzione robusta e performante per il collegamento di sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

34 mm

numero di spazi per moduli

7

lunghezza

111 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC-CR24-7B GR zinco pressofuso per impianti elettrici sicuri