Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758490000
Cod. Produttore
1758490000
Cod. EAN
4032248019717

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Tipo: Telaio a innesto
  • Protezione moduli: Integrata
  • Codice prodotto: WD1758490000
  • Descrizione breve: HDC-CR16-5B GR
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CR16-5B GR caratterizzato da elevata sicurezza grazie alla presenza del conduttore di protezione integrato. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V0, garantisce resistenza al fuoco e durabilità nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo connettore si distingue per la qualità dei materiali e la compatibilità con sistemi elettrici specifici, assicurando prestazioni ottimali in installazioni professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

34 mm

lunghezza

84,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC-CR16-5B GR zinco pressofuso per installazioni sicure