Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758460000
Cod. Produttore
1758460000
Cod. EAN
4032248019687

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Tipo: Telaio a innesto
  • Protezione: Moduli protetti
  • Modello: HDC-CR10-3S GR
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CR10-3S GR progettato per garantire elevata sicurezza grazie alla classe di infiammabilità V0 del materiale isolante secondo UL 94. Dotato di conduttore di protezione integrato, assicura affidabilità e protezione negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono componenti resistenti e sicuri, senza possibilità di montaggio diretto o su binari. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

34 mm

numero di spazi per moduli

3

lunghezza

64 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC-CR10-3S GR zinco pressofuso sicurezza impianti elettrici professionali