Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758470000
Cod. Produttore
1758470000
Cod. EAN
4032248019694

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CR10-3B GR
  • Serie: HDC - Connettore
  • Telaio: Zinco pressofuso
  • Protezione moduli: Inclusa
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CR10-3B GR caratterizzato da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che garantisce elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Progettato con conduttore di protezione integrato, assicura una connessione affidabile e sicura negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti di alta qualità e prestazioni affidabili nel settore dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

34 mm

numero di spazi per moduli

3

lunghezza

64 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC-CR10-3B GR zinco pressofuso installazioni elettriche