Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682110000
Cod. Produttore
1682110000
Cod. EAN
4008190473846

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CM-5BCM
  • Funzione: Trasmissione dati
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CM-5BCM progettato per garantire un’elevata sicurezza grazie alla classe di infiammabilità V0 del materiale isolante secondo lo standard UL 94. Dotato di conduttore di protezione integrato, assicura affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per soluzioni che richiedono materiali isolanti di alta qualità e protezione efficace, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC-CM-5BCM con protezione integrata per automazione industriale