Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682170000
Cod. Produttore
1682170000
Cod. EAN
4008190473907

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CM-20BCG
  • Funzione: Modulo trasmissione dati
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CM-20BCG caratterizzato da elevata sicurezza grazie alla classe di infiammabilità V0 del materiale isolante secondo UL 94. Progettato con conduttore di protezione integrato, garantisce affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il prodotto è idoneo per installazioni che non prevedono montaggio diretto né su binari, assicurando versatilità e adattabilità in diversi contesti impiantistici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Produttore

Connettore elettrico HDC-CM-20BCG con protezione integrata per impianti elettrici professionali Germania