Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682120000
Cod. Produttore
1682120000
Cod. EAN
4008190473853

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo trasmissione dati
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Codice prodotto: WD1682120000
  • Modello: HDC-CM-10SCM

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CM-10SCM caratterizzato da materiale isolante con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Dotato di conduttore di protezione integrato, assicura una connessione affidabile e sicura negli impianti elettrici. Progettato per un utilizzo versatile, anche se non previsto per montaggio diretto o su binari, rappresenta una soluzione robusta e performante per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC-CM-10SCM con conduttore protezione per automazione industriale