Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1983840000
Cod. Produttore
1983840000
Cod. EAN
4032248688975

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC CFM 6 2F
  • Serie: HDC - Connettore
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Connettore HDC CFM 6 2F caratterizzato da un corpo di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per connessioni sicure e durature, offrendo prestazioni elevate in ambienti industriali. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

51 mm

colore del corpo

Grigio

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC CFM 6 2F alta resistenza impianti elettrici industriali Germania