Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1983900000
Cod. Produttore
1983900000
Cod. EAN
4032248689033

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC CFM 24 7F
  • Serie: HDC - Connettore
  • Protezione custodia: Pressofusione sigillata
  • Tipo custodia: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Connessioni industriali
  • Resistenza: Alta protezione
  • Utilizzo: Ambienti esigenti

Documentazione tecnica

Connettore HDC CFM 24 7F caratterizzato da un corpo di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e resistenti, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di cavi e dispositivi elettrici in ambienti industriali e professionali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

111 mm

colore del corpo

Grigio

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC CFM 24 7F alta resistenza industriale Germania