Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10530000
Cod. Produttore
10530000
Cod. EAN
4044773071276

Informazioni di prodotto

EPIC H-A 16 SS DR PH1
Connettore elettrico EPIC H-A con 16 contatti di potenza, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni elevate e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione stabile di corrente. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e manutenzione, rendendo questo connettore una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 16 SS DR PH1, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua struttura è progettata per un utilizzo efficiente, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design innovativo, l'EPIC H-A 16 SS DR PH1 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore elettrico.

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

14 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

Connettore elettrico EPIC H-A 16 contatti potenza materiali resistenti per impianti industriali