› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Connettore elettrico doppio vite 2x16mm² traslucido per installazioni professionali

Cod. Rexel BLBIZ320021
Cod. Produttore BIZ320021
Cod. EAN 3700420310211

Informazioni principali

  • Tipo: Doppio
  • Sezione: 2 x 16 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Grado protezione: IP 20
  • Dimensioni: 21x25x25 mm
  • Temperatura max: 85 °C
  • Viti svitate: per inserimento facile
  • Serie: BIZ 320 021

Descrizione del prodotto

Connettore traslucido a vite doppia per sezioni da 2 x 16 mm², progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La struttura trasparente permette un'eccellente visibilità diretta delle connessioni, facilitando il controllo e l'installazione. Dotato di viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili, assicura una sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore. Adatto per applicazioni fino a 450 V e temperature ambiente fino a 85 °C, conforme alle norme EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004 con grado di protezione IP20. Le dimensioni compatte di 21 mm di lunghezza, 25 mm di altezza e 25 mm di profondità lo rendono ideale per installazioni elettriche precise e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore traslucido a doppia vite 2 x 16 mm² (x 20), consegnato con le viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili. Le connessioni sono direttamente e chiaramente visibili grazie alla trasparenza del prodotto. Sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Altro

tensione nominale

450 V

numero di poli

2

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

6 mm

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 16 mm²

Connettore elettrico doppio vite 2x16mm² traslucido per installazioni professionali