Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651518
Cod. Produttore
1733651518
Cod. EAN
4032248451142

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GN/WS 5 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Organizzazione: Tracciabilità fili
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Prodotto realizzato in plastica resistente, di colore verde, progettato per il montaggio a parete di media dimensione. La sua struttura versatile lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, garantendo affidabilità e praticità nell’installazione. Questo componente si distingue per la qualità dei materiali e la funzionalità, offrendo una soluzione efficace per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Verde

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Connettore elettrico compatto CLI M 2-4 GN/WS 5 MP per installazioni professionali