Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651523
Cod. Produttore
1733651523
Cod. EAN
4008190398026

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW 7 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, disponibile nel colore giallo. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e facilità di installazione. La sua struttura compatta e il materiale isolante assicurano sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e funzionali senza compromessi estetici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Connettore elettrico CLI M 2-4 GE/SW 7 MP alta qualità installazioni professionali