Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607570000
Cod. Produttore
1607570000
Cod. EAN
4008190143503

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Numero poli: 9
  • Tipo di montaggio: innestabile PCB
  • Connessione: innovativa e sicura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1607570000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 9 poli, esecuzione a spina e fissato con angolo di 90° (verticale verso l'alto). Questo connettore è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento del segnale. È realizzato per la saldatura a onda con passo di 3,50 mm e offre diverse versioni maschio disponibili in configurazioni aperte, chiuse o con flange. Supporta molteplici direzioni di inserimento, come parallelo (90°), dritto (180°) e angolato (135°), garantendo flessibilità nei layout dei circuiti stampati. Il materiale plastico principale è il polibutilene tereftalato (PBT) che costituisce il 53,1% del prodotto, mentre i metalli (rame e leghe ferrose) rappresentano il 33,1%. Il connettore è conforme alla direttiva RoHS e ha una vita utile di riferimento di 20 anni. La produzione avviene in Germania in uno stabilimento con certificazioni ambientali ISO 14001 e ISO 50001. Durante l’uso, non richiede manutenzione né consumi energetici significativi, offrendo un prodotto affidabile e sostenibile per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 9 poli SL 3.50 innestabile per circuiti stampati industriali