Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607110000
Cod. Produttore
1607110000
Cod. EAN
4008190041854

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo pin: 3.50 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice prodotto: WD1607110000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1607110000 della serie SL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento dei segnali. Questo connettore a 9 poli, con esecuzione a spina e angolo orizzontale 0°/180°, è fissato e realizzato per il collegamento affidabile di circuiti stampati e dispositivi elettrici. La serie SL 3.50 supporta diverse direzioni di inserimento, offrendo flessibilità nelle configurazioni di layout. Il passo tra i pin è di 3,50 mm, ideale per saldatura a onda. I materiali impiegati comprendono un elevato contenuto di plastica (53,1% PBT), rame e leghe di rame (18,5%), oltre a leghe ferrose non inossidabili (14,6%), garantendo durata e conformità alle normative RoHS e REACH. Il prodotto è progettato per una lunga durata, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, e non richiede manutenzione durante l’uso. La produzione avviene in Germania con sistemi di gestione ambientale certificati ISO 14001 e ISO 50001, assicurando un impatto ambientale controllato e ottimizzato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore innestabile 9 poli alta affidabilità per circuiti stampati industriali