Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1639770000
Cod. Produttore
1639770000
Cod. EAN
4008190277321

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 270 V
  • Numero poli: 09
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Materiale: BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BL 3.50/09/270 SN BK BX di Weidmüller è un componente elettrico progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Questo connettore a 9 poli presenta un passo di 3,5 mm ed è dotato di un sistema di serraggio a vite con forcella, che assicura un collegamento affidabile dei fili. L'esecuzione del contatto è di tipo presa, con un angolo di collegamento del conduttore orizzontale a 180°. Il connettore è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e polistirene (PS) per la parte plastica, e leghe ferrose non inox e rame per i metalli, garantendo robustezza e durata nel tempo. La struttura offre inoltre spazi per etichettatura e possibilità di codifica, facilitando l'identificazione e la configurazione nel sistema elettrico. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando il rispetto delle normative ambientali. La serie BL 3.50 è assemblata in Germania e progettata per una lunga durata operativa di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente e sicura per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 9 poli compatto per segnalazione e controllo industriale