Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1615710000
Cod. Produttore
1615710000
Cod. EAN
4008190060251

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Passo 3,50 mm (3.50/09/180)
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo: innestabile (SN)
  • Montaggio: PCB
  • Quantità consigliata: 54 pz
  • Connessione: innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/09/180 SN BK BX è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento del segnale. Questo connettore offre una connessione affidabile di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo un collegamento preciso grazie al passo di 3,5 mm e al sistema di serraggio a vite con chiusura a forcella. Dispone di 9 poli ed è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, che assicurano durata e resistenza nel tempo. La sua configurazione verticale a 90° consente un collegamento efficiente e ordinato dei conduttori. Il connettore presenta inoltre una presa con spazio per etichettatura e possibilità di codifica, facilitando l'identificazione e l'organizzazione nei sistemi elettrici complessi. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo sicurezza ambientale e rispetto delle direttive europee. Il design robusto e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata operativa, stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione, rendendolo ideale per soluzioni di commutazione e controllo elettrico affidabili e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 9 poli compatto per ambienti industriali