Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1943650000
Cod. Produttore
1943650000
Cod. EAN
4032248617661

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZP 5.08HC/09/180 SN OR BX
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 36 pezzi
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati BLZP 5.08HC/09/180 SN OR BX di Weidmüller è un componente elettrico ad alta corrente progettato per garantire una connessione affidabile e sicura tra schede elettroniche e dispositivi elettrici. Questo connettore presenta una tecnologia di collegamento a vite con morsetto a forchetta che assicura un fissaggio robusto e duraturo. Supporta un'uscita del cavo a 180 gradi, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento lineare del cablaggio. Il connettore è dotato di 9 poli, offrendo molteplici punti di contatto per la trasmissione di segnali o potenza. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, assicurando resistenza meccanica e ottime prestazioni elettriche. Il design consente il montaggio tramite flangia o chiusura a scatto, facilitando l'installazione in diverse configurazioni. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale ridotto e un ciclo di vita stimato di 20 anni, con assenza di manutenzione durante l'uso. La serie BLZP è ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono connettori PCB affidabili e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 9 poli innestabile compatto per installazioni professionali settore elettrico Germania