Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1606710000
Cod. Produttore
1606710000
Cod. EAN
4008190084202

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Connessione: innestabile PCB
  • Innovativa: tecnologia collegamento
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Modello: BL 3.50/09/180F SN OR BX
  • Quantità consigliata: 48 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1606710000 della serie BL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Questo connettore a 9 poli presenta un passo di 3,5 mm e utilizza un sistema di serraggio a vite con staffa a morsetto che garantisce una connessione sicura dei fili. Disponibile in esecuzione presa con angolo di contatto a 90° (verticale verso l'alto), il connettore permette un collegamento affidabile e duraturo. Le intestazioni femmina offrono spazio per l'etichettatura e possono essere codificate per una facile identificazione. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, assicura robustezza e durata nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto e un utilizzo sostenibile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 9 poli innestabile alta qualità per circuiti stampati