Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597430000
Cod. Produttore
1597430000
Cod. EAN
4008190192006

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BL 3.50/09/180 SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BL 3.50/09/180 SN OR BX di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Questo connettore a 9 poli consente il collegamento affidabile di fili su circuiti stampati con passo di 3,5 mm, grazie a un sistema di serraggio a vite con staffa di bloccaggio. La presa femmina è disponibile con diverse opzioni di fissaggio, tra cui flangia a vite, leva di rilascio o leva di blocco e rilascio, offrendo versatilità nell'installazione. I connettori femmina sono inoltre predisposti per l'etichettatura e possono essere codificati, facilitando l'identificazione e la gestione dei collegamenti. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, garantisce durata e resistenza, mantenendo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative RoHS e REACH. La serie BL 3.50 è ideale per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici in ambienti industriali, assicurando una connessione stabile e duratura fino a 20 anni di servizio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 9 poli innestabile per automazione industriale