Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146850000
Cod. Produttore
1146850000
Cod. EAN
4050118051445

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 08
  • Materiale: Contatti in lega Sn
  • Tipo montaggio: Orizzontale
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Codice prodotto: SL 5.08HC/08/90 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller SL 5.08HC/08/90 3.2SN OR BX è un connettore maschio per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, è destinato alla saldatura ad onda con passo di 5,08 mm. Questo connettore dispone di 8 poli con esecuzione a spina e angolo orizzontale 0°/180°, ed è fissato in modo stabile al circuito stampato. La serie SL 5.08HC garantisce elevata corrente e flessibilità grazie alla possibilità di inserimento parallelo (90°) o dritto (180°), con opzioni di codifica manuale o pre-codificata. Il materiale plastico rappresenta il 53,2% del peso totale, mentre il rame e le sue leghe costituiscono il 24,2%. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH e ha una durata di servizio stimata di 20 anni. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nell'Environmental Product Declaration, pagine 1-5). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 8 poli SL 5.08HC/08/90 per circuiti stampati, installazioni controllo e segnalazione