Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1638610000
Cod. Produttore
1638610000
Cod. EAN
4008190276157

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 66

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BL 3.50/08/90 SN OR BX di Weidmüller è un componente elettrico progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questo connettore a 8 poli presenta un passo di 3,5 mm e dispone di una presa con esecuzione del contatto orizzontale a 180°. È dotato di un sistema di serraggio a vite a forcella che garantisce una connessione sicura dei fili. La struttura è realizzata con materiali plastici come il polibutilene tereftalato (PBT) e polistirene (PS), oltre a leghe metalliche di rame e acciaio non inox, assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. La serie BL offre inoltre soluzioni con flange a vite, leve di rilascio o sistemi di blocco e rilascio, con spazi dedicati all'etichettatura e possibilità di codifica, ottimizzando l'identificazione e la gestione dei collegamenti elettrici. Questo connettore è conforme alle direttive RoHS ed è progettato per un ciclo di vita di 20 anni, garantendo prestazioni stabili e durature nelle installazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 8 poli compatto per segnalazione industriale