Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1013750000
Cod. Produttore
1013750000
Cod. EAN
4032248721863

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Connessione: innestabile circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Codice articolo: BLF 5.08HC/08/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati Weidmüller BLF 5.08HC/08 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione affidabile e ad alta corrente tra schede elettroniche e dispositivi elettrici. Presenta un passo di 5,08 mm e utilizza un sistema di connessione a molla PUSH IN che consente un collegamento rapido e senza attrezzi dei fili. Questo connettore a 8 poli è dotato di una presa con angolo di uscita del contatto di 90° verticale verso l'alto, facilitando l'integrazione in spazi ridotti e configurazioni complesse. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui plastiche tecniche come il poli butilene tereftalato (PBT) e metalli resistenti come l'acciaio inossidabile e leghe di rame, assicura durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente. La progettazione del BLF 5.08HC è orientata alla facilità di installazione e alla lunga durata operativa, con una vita utile stimata di 20 anni, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di controllo dove la qualità della connessione elettrica è cruciale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 8 poli passo 5.08 mm per installazioni industriali