Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729600000
Cod. Produttore
1729600000
Cod. EAN
4032248041008

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L 3.50/08/180F 3.5SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L 3.50
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • File: 2 file
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 84 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 8 poli con esecuzione a spina e due file di contatti a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni di collegamento sicuro e affidabile su circuiti stampati. La struttura compatta e la configurazione a due file garantiscono una connessione stabile, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici e dispositivi elettronici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali in ambito elettrico, assicurando durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

125 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 8 poli 3,5 mm per circuiti stampati industriali