Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1606700000
Cod. Produttore
1606700000
Cod. EAN
4008190068257

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BL 3.50/08/180F SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
  • Connessione: innestabile circuito stampato
  • Tecnologia: collegamento innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 48 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/08/180F SN OR BX è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Questo connettore a 8 poli presenta un passo di 3,5 mm e utilizza un sistema di serraggio a vite con morsetto a forcella, che garantisce una connessione affidabile e sicura dei fili. La presa è orientata a 90° (verticale verso l'alto), facilitando l'installazione in spazi ristretti. Il connettore è dotato di flangia a vite per il fissaggio e offre spazio per etichettatura e codifica, migliorando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliesteri tecnici e leghe metalliche, è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione, garantendo prestazioni costanti e affidabili nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico multipolare 8 poli OMNIMATE Signal per automazione industriale