Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1793000000
Cod. Produttore
1793000000
Cod. EAN
4032248227082

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BC/SC
  • Tipo: BCZ 3.81/08/180F SN BK BX
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Pin: 8 contatti
  • Passo: 3.81 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 8 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La presa è realizzata con un angolo di contatto di 90 gradi, orientata verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e ordinato. Questo connettore si distingue per la sua robustezza e precisione, assicurando una connessione stabile nei sistemi elettrici. La sua configurazione a singola serie di contatti facilita l'inserimento e la rimozione, rendendolo adatto a utilizzi in ambito industriale e di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore elettrico 8 poli OMNIMATE Signal per applicazioni industriali