Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604530000
Cod. Produttore
1604530000
Cod. EAN
4008190090975

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Numero poli: 08
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Tipo connessione: Innestabile
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Materiale contatti: Ottone
  • Montaggio: Circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 3.50/08/180G 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore flessibile per circuiti stampati, progettato specificamente per applicazioni industriali con un focus sul trattamento dei segnali. Questo connettore presenta una spina con 8 poli e un angolo di collegamento di 90° (verticale verso l'alto), con un connettore fissato che garantisce una connessione stabile e affidabile. Realizzato per un passo di 3,50 mm, è adatto per saldatura ad onda, offrendo flessibilità nelle direzioni di inserimento e compatibilità con diverse configurazioni di layout. Il connettore è costruito con materiali di alta qualità, inclusi polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame per i contatti, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è pensata per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, con un design che facilita l'installazione manuale senza necessità di manutenzione durante l'uso. Questo prodotto si integra perfettamente in sistemi elettrici industriali, garantendo una connessione efficiente e duratura tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 8 poli innestabile per impianti controllo e segnalazione