Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1017740000
Cod. Produttore
1017740000
Cod. EAN
4032248728787

Informazioni di prodotto

Collegatore elettrico innovativo per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con tecnologia innestabile intuitiva
  • Risparmio di tempo grazie al contatto a innesto rapido
  • Affidabilità garantita da un singolo numero di serie per ogni componente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per una migliore efficienza del sistema
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Soluzione robusta ideale per applicazioni industriali avanzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico a 8 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un contatto a innesto con un singolo numero di serie, questo componente assicura un angolo di contatto ottimale per il collegamento del conduttore. Ideale per applicazioni nel settore dell'automazione e dell'elettronica industriale, offre una soluzione robusta e performante per la trasmissione di segnali elettrici. La configurazione BLF 5.00HC/08/180 SN BK BX ne evidenzia la compatibilità e la precisione costruttiva, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici avanzati. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 8 poli BLF 5.00HC/08/180 SN BK BX per automazione e elettronica industriale