Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146490000
Cod. Produttore
1146490000
Cod. EAN
4032248108855

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.08HC/08/180 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati SL 5.08HC/08/180 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore maschio per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Presenta 8 poli e un angolo di inserimento di 90° (verticale verso l'alto), con esecuzione a spina e connettore fissato. Realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro e metalli di alta qualità, questo connettore supporta il montaggio a saldatura ad onda con passo di 5,08 mm, garantendo una connessione affidabile e duratura con una vita utile di riferimento di 20 anni. La sua struttura robusta e la capacità di gestire correnti elevate lo rendono ideale per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici in ambienti industriali, assicurando prestazioni stabili e sicurezza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 8 poli 5.08mm per circuito stampato installazioni elettriche ed elettroniche