Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1728800000
Cod. Produttore
1728800000
Cod. EAN
4032248036875

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L 3.50/08/180G 3.5SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Collegamento: Innesto circuito stampato
  • File: 2 file
  • Passo: 3.50 mm
  • Quantità consigliata: 120 pezzi
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Tecnologia: Collegamento innovativo

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 8 poli, progettato come spina con doppia serie di contatti a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e compatto su circuiti stampati. La sua configurazione a due file e passo da 3.5 mm garantisce una connessione stabile e precisa, adatta a diverse soluzioni di segnalazione e trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

125 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 8 poli innestabile compatto per schede elettroniche