Descrizione del prodotto
Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1604830000 della serie OMNIMATE Signal SL 3.50 è progettato per applicazioni industriali con un focus sulla gestione dei segnali. Questo connettore a spina con 8 poli è fissato e presenta un angolo di 90° (verticale verso l'alto) per il collegamento ai circuiti stampati. È realizzato per la saldatura a onda con passo di 3,50 mm, garantendo alta affidabilità e versatilità nelle connessioni elettriche. La struttura è composta per il 41,8% da plastica (polibutilene tereftalato PBT), per il 35,8% da metalli (rame e leghe) e per il 22,4% da altri materiali, assicurando conformità alle normative RoHS e REACH. Il prodotto è assemblato in Germania in un sito con certificazioni ambientali ISO 14001 e ISO 50001, e presenta un ciclo di vita stimato di 20 anni con un impatto ambientale ottimizzato per sostenibilità e prestazioni nel tempo.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.