Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604820000
Cod. Produttore
1604820000
Cod. EAN
4008190176129

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 3.50
  • Passo: 3.50 mm
  • Numero poli: 07
  • Lunghezza: 180 mm
  • Tipo contatto: 3.2SN
  • Finitura: OR BX
  • Montaggio: innestabile PCB
  • Connessione: tecnologia innovativa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1604820000 è un connettore flessibile per circuiti stampati, caratterizzato da 7 poli e dotato di spina. La sua esecuzione prevede un angolo di 90° (verticale verso l'alto) e il connettore è fissato, garantendo una connessione stabile e affidabile. Questo prodotto appartiene alla serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50, progettata per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Realizzato in materiali di alta qualità come il polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, assicura durata e resistenza nel tempo. Il connettore supporta il montaggio su circuito stampato con passo da 3,50 mm, adatto per saldatura a onda, e offre flessibilità di layout grazie alla possibilità di codifica dei pin e diverse direzioni di inserimento. Il peso totale del prodotto è di circa 0,66 g, con una composizione equilibrata tra plastica (41,8%), metalli (35,8%) e altri materiali (22,4%). Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza ambientale e rispetto delle normative europee. La progettazione consente una lunga durata di vita stimata di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. L'assemblaggio finale avviene in Germania in uno stabilimento certificato ISO 14001 e ISO 50001, a ulteriore garanzia di qualità e sostenibilità ambientale. Il connettore è ideale per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici, offrendo prestazioni affidabili in ambienti industriali complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico innestabile 7 poli per circuiti stampati automazione industriale