Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1639060000
Cod. Produttore
1639060000
Cod. EAN
4008190276607

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo: 3.50 mm
  • Numero poli: 7
  • Tipo contatto: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Finitura: oro (OR)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/07/90F SN OR BX è progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento dei segnali. Questo connettore a 7 poli si distingue per il passo di 3,5 mm e l'esecuzione a presa, che garantisce un collegamento affidabile e sicuro dei fili. Il sistema di serraggio a vite con morsetto a forcella assicura un fissaggio stabile. La struttura orizzontale con angolo di contatto/collegamento a 180° facilita l'integrazione su circuiti stampati. Realizzato con materiali di alta qualità come il polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, offre una durata di servizio di 20 anni, garantendo performance costanti e riducendo la necessità di manutenzione. La presenza di spazi per etichettatura e codifica rende questo connettore versatile e adatto a sistemi complessi, assicurando una facile identificazione e gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 7 poli innesto rapido industriale