Descrizione del prodotto
Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1597260000 della serie SL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento del segnale. Questo connettore maschio a 7 poli presenta una distanza tra i pin di 3,50 mm ed è adatto per saldatura ad onda. L'esecuzione del contatto è di tipo spina, con connettore fissato e orientamento orizzontale 0°/180°. Il materiale plastico principale è il polibutilene tereftalato (PBT), che costituisce il 41,8% del peso totale, mentre il rame e le sue leghe rappresentano il 35,8%. Il connettore è conforme alla direttiva RoHS e regolamento REACH, garantendo un prodotto sicuro e sostenibile. È progettato per collegare schede a circuito stampato e dispositivi elettrici, offrendo una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o alimentazione esterna. La sua versatilità è accentuata dalla possibilità di codifica e da diverse opzioni di montaggio, che lo rendono ideale per varie configurazioni di layout industriali.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.