Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597410000
Cod. Produttore
1597410000
Cod. EAN
4008190013783

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BL 3.50/07/180 SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 3.50
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 72 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1597410000 della serie OMNIMATE Signal BL 3.50 è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Questo connettore a 7 poli presenta un passo di 3,5 mm e un sistema di serraggio a vite con morsetto a forcella, che consente un collegamento sicuro e affidabile dei fili. È una presa con contatti disposti ad angolo di 90° verticale verso l'alto, ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici. L'esecuzione del contatto è studiata per garantire un'ottima connessione e durata nel tempo, con un numero di serie di contatti a innesto pari a uno. La struttura del connettore prevede spazio per etichettatura e possibilità di codifica, facilitando l'identificazione e la gestione nei quadri elettrici. La combinazione di materiali come il polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame assicura robustezza e resistenza elettrica. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La sua durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione, ed è assemblato in Germania. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali fornite, in particolare dal documento EPD alle pagine 1-4 e 7-19.) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 7 poli innestabile per automazione industriale