Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1627140000
Cod. Produttore
1627140000
Cod. EAN
4008190199654

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 7
  • Tipo montaggio: innestabile PCB
  • Connessione: innovativa e sicura
  • Colore: arancione
  • Quantità consigliata: 48 pezzi
  • Codice articolo: SLS 5.08/07/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 7 poli con esecuzione a spina, progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso. Presenta un angolo di contatto di 90° verticale verso l'alto, ideale per applicazioni in spazi ridotti e orientamenti specifici. Questo componente elettrico è caratterizzato da una costruzione robusta e compatta, perfetta per l'integrazione in sistemi elettronici che richiedono connettività stabile e duratura. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

18 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 7 poli innestabile per segnalazione e controllo industriale