Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1625070000
Cod. Produttore
1625070000
Cod. EAN
4008190196127

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Passo 7.62 mm: preciso
  • Lunghezza 180 mm: standard
  • Tipo SL 7.62/06: compatto
  • Collegamento: innestabile
  • Tecnologia: innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati WD1625070000 della serie SL 7.62 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento del segnale. Questo connettore maschio, con passo di 7,62 mm, è ideale per la saldatura a onda e si presenta in versione fissata con spina a 6 poli e angolo di collegamento di 90° (verticale verso l'alto), offrendo flessibilità per diverse esigenze di layout. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame per i contatti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il connettore supporta più direzioni di innesto, parallelamente o in linea retta, e dispone di spazio per etichettatura e codifica, facilitando l'identificazione e l'installazione. La costruzione robusta e la conformità alle normative RoHS assicurano un prodotto sicuro e sostenibile, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Questo connettore è ideale per la connessione di circuiti stampati e dispositivi elettrici in ambienti industriali, offrendo prestazioni elevate e versatilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 6 poli SL 7.62/06/180 per circuito stampato industriale