Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1615570000
Cod. Produttore
1615570000
Cod. EAN
4008190057411

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 4.5 A
  • Passo pin: 3.50 mm
  • Numero poli: 06
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo montaggio: innestabile PCB
  • Connessione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 3.50/06/90F 4.5 SN BK BX di Weidmüller è un connettore flessibile per circuiti stampati con 6 poli e spina, progettato per applicazioni industriali con un focus sull'elaborazione del segnale. Questo connettore per circuiti stampati è caratterizzato da un passo di 3,50 mm ed è realizzato per essere fissato saldamente, con un angolo orizzontale di 0°/180°. La sua struttura robusta combina materiali plastici (principalmente polibutilene tereftalato) e metalli (rame e leghe ferrose), garantendo affidabilità e durata nel tempo. È conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e un ciclo di vita stimato di 20 anni. La sua progettazione consente una facile installazione manuale senza elementi speciali, offrendo una soluzione flessibile e duratura per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 6 poli angolo 90° per PCB industriale