Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1414000000
Cod. Produttore
1414000000
Cod. EAN
4008190055394

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal RSV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I connettori rettangolari OMNIMATE Signal RSV 1,6 sono soluzioni compatte e affidabili progettate per applicazioni di segnalazione elettrica. Questo connettore presenta 6 poli con esecuzione del contatto a presa e un angolo di collegamento del conduttore di 90° verticale verso l'alto, ideale per connessioni su circuiti stampati tramite connettore flessibile. Realizzato principalmente in poliammide, garantisce una elevata densità di imballaggio, codifica sicura e protezione IP20 contro il contatto accidentale, assicurando sicurezza e affidabilità nell'uso. Il design prevede la possibilità di aggiungere contatti a crimpare CS 1.6 / CB 1.6 come accessori separati, offrendo flessibilità nelle configurazioni di cablaggio. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, e si distingue per la facilità di installazione senza necessità di elementi speciali. La gestione ambientale della produzione è certificata ISO 14001 e ISO 50001, garantendo un processo produttivo sostenibile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

7032

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore elettrico 6 poli angolo ottimizzato impianti industriali