Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1954450000
Cod. Produttore
1954450000
Cod. EAN
4032248633166

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Applicazione: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 60
  • Codice articolo: BLZP 5.00HC/06/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore PCB Weidmüller BLZP 5.00HC/06/180 SN OR BX è un connettore ad alta corrente (HC) progettato per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Utilizza una tecnologia di connessione a vite con morsetto a ganascia che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Questo connettore supporta un numero di 6 poli e presenta un angolo di collegamento del conduttore di 90° (verticale verso l'alto), con esecuzione del contatto di tipo presa. È disponibile con opzioni di etichettatura e codifica, e può essere montato tramite flangia o fermo di bloccaggio, offrendo flessibilità nell'installazione. I materiali costituenti includono plastiche come il polibutilene tereftalato (PBT) e il polietilene tereftalato (PET), oltre a metalli come leghe ferrose e rame, garantendo robustezza e durabilità. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, durante il quale non richiede manutenzione o alimentazione elettrica aggiuntiva. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni PCB affidabili e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per impianti industriali