Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1944130000
Cod. Produttore
1944130000
Cod. EAN
4032248618712

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5,08 mm connettore
  • 6 poli innestabili
  • Montaggio su circuito stampato
  • Collegamento sicuro e intuitivo
  • Finitura OR BX
  • Dimensioni compatte
  • Quantità consigliata 42

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore PCB BLZP 5.08HC/06/180F SN OR BX di Weidmüller è progettato per applicazioni ad alta corrente (HC) con tecnologia di connessione a vite tramite morsetto a forchetta. Questo connettore flessibile per circuiti stampati dispone di 6 poli e presenta un angolo di collegamento del conduttore di 90° (verticale verso l'alto). È caratterizzato da un'esecuzione del contatto di tipo presa e può essere montato tramite flangia o chiusura a scatto, offrendo opzioni di etichettatura e codifica. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilentereftalato (PBT) e leghe di rame, garantendo affidabilità e durata nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Questo connettore assicura una connessione sicura e stabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici, ideale per impieghi industriali e di controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile segnalazione controllo OMNIMATE Germania